ETHERMA - ETR9400013 SM D2 Dunkelstrahler, Bluetooth, 2kW, an - 9400013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Proiettore da soffitto/parete
Intervallo di tensione - 230...230 V
Numero di livelli di riscaldamento - 3
Stadio di potenza off - sì
Potenza termica min. - 0 W
Confezione
1 PZ
EAN
4026911106774
Codice prodotto
ETR9400013
Cod. produttore
9400013
Produttore
ETR
Tipologia:
Proiettore da soffitto/parete
Intervallo di tensione:
230...230 V
Numero di livelli di riscaldamento:
3
Stadio di potenza off:
sì
Potenza termica min.:
0 W
Potenza termica max.:
2000 W
Montaggio su fasciatoio:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Altezza:
200 mm
Larghezza:
866 mm
Profondità:
92 mm