pagina iniziale

ETHERMA - ETR9400010 SM D2 Dunkelstrahler, Funk, 2kW, anthr., - 9400010

copiacopia
ETHERMA - ETR9400010 SM D2 Dunkelstrahler, Funk, 2kW, anthr.,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Proiettore da soffitto/parete

  • Intervallo di tensione - 230...230 V

  • Numero di livelli di riscaldamento - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Potenza termica max. - 2000 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911106736

Codice prodotto

ETR9400010

Cod. produttore

9400010

Produttore

ETR

Tipologia:

Proiettore da soffitto/parete

Intervallo di tensione:

230...230 V

Numero di livelli di riscaldamento:

3

Grado di protezione (IP):

IP44

Potenza termica max.:

2000 W

Potenza termica min.:

0 W

Larghezza:

750 mm

Altezza:

200 mm

Stadio di potenza off:

sì

Profondità:

92 mm

Montaggio su fasciatoio:

no