pagina iniziale

ETHERMA - ETR9300212 SM-Funk-Dimm-Modul X3, bis 3kW, anthr., - 9300212

copiacopia
ETHERMA - ETR9300212 SM-Funk-Dimm-Modul X3, bis 3kW, anthr.,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Radio

  • Tipo di carico - Universale

  • Dimming taglio di fase discendente - no

  • Dimming taglio di fase ascendente - sì

  • Potenza nominale carico resistivo - 3000...3000 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911114243

Codice prodotto

ETR9300212

Cod. produttore

9300212

Produttore

ETR

Tipo di comando:

Radio

Tipo di carico:

Universale

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Potenza nominale carico resistivo:

3000...3000 W

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Tipo di montaggio:

A parete

Dimmer di serie:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Antracite

Ingresso stazione secondaria:

no

Utilizzabile con tasto:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

no

Materiale:

Metallo

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con tasto radio:

sì

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

1

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Utilizzabile con tasto IR:

no

Protezione della superficie:

Anodizzato

Senza alogeni:

no

Tipo superficie:

Lucido

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Tipo di collegamento:

Altro

Resistenza agli urti:

IK08

Frequenza:

868...868 Hz

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità dell'apparecchio:

92 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sezione del filo:

1.5...1.5 mm²

Larghezza dell'apparecchio:

115 mm

Altezza dell'apparecchio:

200 mm