pagina iniziale

ETHERMA - ETR9300189 SM D3 Einbau-Dunkelstrahler mit Blende, - 9300189

copiacopia
ETHERMA - ETR9300189 SM D3 Einbau-Dunkelstrahler mit Blende,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Proiettore a soffitto

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Intervallo di tensione - 230...230 V

  • Numero di livelli di riscaldamento - 1

  • Stadio di potenza off - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911112959

Codice prodotto

ETR9300189

Cod. produttore

9300189

Produttore

ETR

Tipologia:

Proiettore a soffitto

Tipo di montaggio:

Incasso

Intervallo di tensione:

230...230 V

Numero di livelli di riscaldamento:

1

Stadio di potenza off:

no

Potenza termica min.:

2000 W

Potenza termica max.:

2000 W

Altezza di montaggio min.:

1.8 m

Altezza di montaggio max.:

2.5 m

Montaggio su fasciatoio:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Altezza:

900 mm

Larghezza:

370 mm

Profondità:

100 mm

Colore:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no