ETHERMA - ETR9300188 SM D3 Einbau-Dunkelstrahler mit Blende, - 9300188

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Proiettore a soffitto
Tipo di montaggio - Incasso
Intervallo di tensione - 230...230 V
Numero di livelli di riscaldamento - 1
Stadio di potenza off - no
Confezione
1 PZ
EAN
4026911112942
Codice prodotto
ETR9300188
Cod. produttore
9300188
Produttore
ETR
Tipologia:
Proiettore a soffitto
Tipo di montaggio:
Incasso
Intervallo di tensione:
230...230 V
Numero di livelli di riscaldamento:
1
Stadio di potenza off:
no
Potenza termica min.:
2000 W
Potenza termica max.:
2000 W
Altezza di montaggio min.:
1.8 m
Altezza di montaggio max.:
2.5 m
Montaggio su fasciatoio:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Altezza:
900 mm
Larghezza:
370 mm
Profondità:
100 mm
Colore:
Bianco
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


