pagina iniziale

ETHERMA - ETR9300178 SM-SM-Z1 Stand-Infrarotstrahler, 1.4kW, - 9300178

copiacopia
ETHERMA - ETR9300178 SM-SM-Z1 Stand-Infrarotstrahler, 1.4kW,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Proiettore fisso

  • Intervallo di tensione - 230...230 V

  • Numero di livelli di riscaldamento - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP24

  • Potenza termica max. - 1400 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911111181

Codice prodotto

ETR9300178

Cod. produttore

9300178

Produttore

ETR

Tipologia:

Proiettore fisso

Intervallo di tensione:

230...230 V

Numero di livelli di riscaldamento:

1

Grado di protezione (IP):

IP24

Potenza termica max.:

1400 W

Tipo di montaggio:

Indipendente

Potenza termica min.:

1400 W

Larghezza:

200 mm

Altezza:

1000 mm

Colore:

Bianco

Stadio di potenza off:

sì

Profondità:

94 mm

Montaggio su fasciatoio:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no