pagina iniziale

ETHERMA - ETR9300176 SM S1+ Infrarotstrahler, 2kW, titan, IP4 - 9300176

copiacopia
ETHERMA - ETR9300176 SM S1+ Infrarotstrahler, 2kW, titan, IP4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Proiettore da soffitto/parete

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Intervallo di tensione - 230...230 V

  • Numero di livelli di riscaldamento - 1

  • Stadio di potenza off - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911111143

Codice prodotto

ETR9300176

Cod. produttore

9300176

Produttore

ETR

Tipologia:

Proiettore da soffitto/parete

Tipo di montaggio:

Struttura

Intervallo di tensione:

230...230 V

Numero di livelli di riscaldamento:

1

Stadio di potenza off:

no

Potenza termica min.:

2000 W

Potenza termica max.:

2000 W

Altezza di montaggio min.:

1.8 m

Altezza di montaggio max.:

2.2 m

Montaggio su fasciatoio:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Altezza:

92 mm

Larghezza:

520 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Altro

Supporto disponibile IFTTT:

no