pagina iniziale

ETHERMA - ETR9300111 SM S3 Infrarotstrahler, 2.5kW, nano-anth - 9300111

copiacopia
ETHERMA - ETR9300111 SM S3 Infrarotstrahler, 2.5kW, nano-anth

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Proiettore da soffitto/parete

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Intervallo di tensione - 230...230 V

  • Numero di livelli di riscaldamento - 1

  • Stadio di potenza off - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911104534

Codice prodotto

ETR9300111

Cod. produttore

9300111

Produttore

ETR

Tipologia:

Proiettore da soffitto/parete

Tipo di montaggio:

Struttura

Intervallo di tensione:

230...230 V

Numero di livelli di riscaldamento:

1

Stadio di potenza off:

no

Potenza termica min.:

2500 W

Potenza termica max.:

2500 W

Altezza di montaggio min.:

1.8 m

Altezza di montaggio max.:

2.5 m

Montaggio su fasciatoio:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Altezza:

231 mm

Larghezza:

750 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Grigio

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no