pagina iniziale

ETHERMA - ETR9300106 SM S2 Infrarotstrahler, Funk, 2.5kW, wei - 9300106

copiacopia
ETHERMA - ETR9300106 SM S2 Infrarotstrahler, Funk, 2.5kW, wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Proiettore da soffitto/parete

  • Intervallo di tensione - 230...230 V

  • Numero di livelli di riscaldamento - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Potenza termica max. - 2500 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911104176

Codice prodotto

ETR9300106

Cod. produttore

9300106

Produttore

ETR

Tipologia:

Proiettore da soffitto/parete

Intervallo di tensione:

230...230 V

Numero di livelli di riscaldamento:

3

Grado di protezione (IP):

IP65

Potenza termica max.:

2500 W

Potenza termica min.:

0 W

Larghezza:

900 mm

Altezza:

231 mm

Stadio di potenza off:

sì

Profondità:

200 mm

Montaggio su fasciatoio:

no