pagina iniziale

ETHERMA - ETR9100424 SOLAMAGIC ECO+ Infrarotstrahler, 2kW, na - 9100424

copiacopia
ETHERMA - ETR9100424 SOLAMAGIC ECO+ Infrarotstrahler, 2kW, na

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Proiettore da soffitto/parete

  • Intervallo di tensione - 230...230 V

  • Numero di livelli di riscaldamento - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP24

  • Potenza termica max. - 2000 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911030901

Codice prodotto

ETR9100424

Cod. produttore

9100424

Produttore

ETR

Tipologia:

Proiettore da soffitto/parete

Intervallo di tensione:

230...230 V

Numero di livelli di riscaldamento:

1

Grado di protezione (IP):

IP24

Potenza termica max.:

2000 W

Potenza termica min.:

2000 W

Larghezza:

483 mm

Altezza:

230 mm

Stadio di potenza off:

no

Profondità:

176 mm

Montaggio su fasciatoio:

no