ETHERMA - ETR9100101 SOLAMAGIC ECO+ Infrarotstrahler, 2kW, ti - 9100101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Proiettore da soffitto/parete
Intervallo di tensione - 230...230 V
Numero di livelli di riscaldamento - 1
Stadio di potenza off - no
Potenza termica min. - 2000 W
Confezione
1 PZ
EAN
4026911004285
Codice prodotto
ETR9100101
Cod. produttore
9100101
Produttore
ETR
Tipologia:
Proiettore da soffitto/parete
Intervallo di tensione:
230...230 V
Numero di livelli di riscaldamento:
1
Stadio di potenza off:
no
Potenza termica min.:
2000 W
Potenza termica max.:
2000 W
Montaggio su fasciatoio:
no
Grado di protezione (IP):
IP24
Altezza:
230 mm
Larghezza:
483 mm
Profondità:
176 mm