pagina iniziale

ETHERMA - ETR46695 Laminotherm-Set, 7 m2, 50x1400cm, 840 W, - 46695

copiacopia
ETHERMA - ETR46695 Laminotherm-Set, 7 m2, 50x1400cm, 840 W,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005809644

Codice prodotto

ETR46695

Cod. produttore

46695

Produttore

ETR

Das Fu?bodenheizungsset eFLOOR LM PREMIUM beinhaltet die werkseitig konfektionierte Dunnbettheizmatte eFLOOR LM zur Temperierung von Laminat-, Parkett- und Korkboden sowie zur Beheizung gut isolierter Raume. Die Heizmatte wird schwimmend unter dem Bodenbelag verlegt und eignet sich fur trockene Innenraume. Dank des verstarkten Aluminiumgewebes wird die Warme gleichma?ig uber die gesamte Flache verteilt und Hot Spots werden zuverlassig vermieden.Mit einer Aufbauhohe von nur 1.3mm ist die Matte ideal fur Renovierungen geeignet. Die Dipol-Ausfuhrung reduziert elektromagnetische Felder, ist elektrosmogarm, PFAS-frei und besonders verlegefreundlich. Die Heizleistung betragt 120W/m?. Die Nenntemperatur liegt bei bis zu 90?C. Schutzart: IPX7. Schutzma?nahme: FI-Schutzschaltung 30mA. Aufbau gema? IEC60335. Anschlussleitung: 4m, 2?1.0mm? mit Schutzgeflecht. Aluminiumgewebestarke: 1mm. CE- und SEMCO-zertifiziert.Erganzt wird das Set durch den Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO mit 1.8'' TFT-Farbdisplay, programmierbaren Ein- und Ausschaltzeiten sowie energiesparenden Funktionen nach Okodesign-Richtlinie. Die Steuerung erfolgt intuitiv uber das Farbdisplay. Zusatzlich enthalten sind ein Fuhlerschutzrohr FSH und ein 2.5m langer Installationsschlauch mit nur 12mm Durchmesser fur die einfache und sichere Sensorverlegung. Die Betriebsspannung betragt 230V. Das Set bietet eine komfortable, energieeffiziente Komplettlosung fur elektrische Fu?bodenheizung unter sensiblen Bodenbelagen.