pagina iniziale

ETHERMA - ETR46380 Arbeitsplatzheizung Set bestehend aus LA - 46380

copiacopia
ETHERMA - ETR46380 Arbeitsplatzheizung Set bestehend aus LA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004586577

Codice prodotto

ETR46380

Cod. produttore

46380

Produttore

ETR

Behagliche, komfortable Warme am Arbeitsplatz und Schreibtisch - individuell auf die Bedurfnisse des Einzelnen angepasst. Das Set LAVA DESK ZONE bestehend aus den innovativen und formschonen Tisch-Infrarotheizungen LAVA DESK TOP und LAVA DESK SUB schaffteine individuelle und gleichzeitig au?erst effiziente Warmezone direkt am Schreibtisch. Bei LAVA DESK TOP wurde besonderes Augenmerk auf Design, Effizienz und die optimale Integration auf dem Schreibtisch gelegt. Freistehend auf dem Schreibtisch integriert es sich perfekt, wirkt wie ein edles Design-Element und spendet Warme fur Hande und Oberkorper. In Kombination mit dem LAVA DESK SUB, der vier einfache und flexible Montagemoglichkeiten unter dem Tisch erlaubt, und so den Unterkorper erwarmt, kreiert man eine wohlige Warmezone. Beide Infrarotpaneele - die auch einzeln erhaltlich sind - entfalten ihre Wirkung am besten gemeinsam und arbeiten au?erst effizient, da die Warmewirkung dank der neuen GFK-Technologie sofort nach dem Einschalten spurbar ist. Sokann man die Umgebungstemperatur deutlich absenken und Arbeitsplatze nur bei tatsachlicher Nutzung temperieren - ohne auf individuellen Komfort der Mitarbeiter zu verzichten. Beide Gerate sind intuitiv mittels Timerfunktion und der LAVA DESK SUB zusatzlich in drei Dimmstufen regelbar - beim LAVA DESK TOP direkt am Gerat, beim LAVA DESK SUB durch ein eigenes Bedienelement an der Steckerleitung. Gesamtleistung 140 W, erhaltlich in den Farben Wei? RAL 9016 und Schwarz RAL 9005, Geratetiefe: 14 mm, Schutzart: IP 21, Schutzklasse II, 230 V.