pagina iniziale

ETHERMA - ETR41123 Warmwasser-WArmepumpe, Umluft-/AuAŸenlu - 41123

copiacopia
ETHERMA - ETR41123 Warmwasser-WArmepumpe, Umluft-/AuAŸenlu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume nominale - 254 l

  • Pressione d'esercizio (lato acqua) - 10 bar

  • Superficie dello scambiatore di calore - 1 m²

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Max. temperatura dell'acqua - 62 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105412100

Codice prodotto

ETR41123

Cod. produttore

41123

Produttore

ETR

Volume nominale:

254 l

Pressione d'esercizio (lato acqua):

10 bar

Superficie dello scambiatore di calore:

1 m²

Grado di protezione (IP):

IP41

Max. temperatura dell'acqua:

62 °C

Con collegamento al condotto dell'aria:

sì

Con collegamento di riscaldamento:

no

Integrazione solare:

sì

Tensione di collegamento:

230 V

Collegamento ricircolo:

3/4 di pollice

Altezza:

1755 mm

Temperatura dell'aria:

-5...35 °C

Larghezza:

734 mm

Profondità:

734 mm

Peso:

110 kg

Potenza assorbita riscaldamento supplementare:

1.5 kW