pagina iniziale

ETHERMA - ETR41110 Elektronischer Durchlauferhitzer mit Dis - 41110

copiacopia
ETHERMA - ETR41110 Elektronischer Durchlauferhitzer mit Dis

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Su tavolo/sotto tavolo

  • Potenza nominale - 24 kW

  • Comando - Manuale

  • Materiale del vaso di espansione - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP25

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105411974

Codice prodotto

ETR41110

Cod. produttore

41110

Produttore

ETR

Tipo di montaggio:

Su tavolo/sotto tavolo

Potenza nominale:

24 kW

Comando:

Manuale

Materiale del vaso di espansione:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP25

Tensione nominale 1:

400 V

Tensione nominale 2:

400 V

Adatto per EIB/KNX:

no

Potenza allacciata:

17...24 kW

Indicatore di temperatura:

Senza

Con display:

no

Regolazione della potenza:

4 stadi

Sistema di riscaldamento:

Elemento riscaldante tubolare

Spegnimento di sicurezza:

Elettronico

Pressione di lavoro massima:

10 bar

Tipo di regolazione:

Elettronico

Adatto per tubo in plastica:

sì

Collegamento acqua sanitaria fredda:

Filettatura interna

Altezza:

440 mm

Larghezza:

245 mm

Profondità:

126 mm

Collegamento acqua calda sanitaria:

Filettatura interna

Diametro del tubo esterno, acqua calda sanitaria:

12.7 mm

Diametro nominale interno, acqua fredda sanitaria:

1/2 pollice (15)

Diametro esterno del tubo acqua fredda sanitaria:

12.7 mm

Diametro nominale interno, acqua calda sanitaria:

1/2 pollice (15)

Adatto per acqua preriscaldata:

sì

Con rubinetteria:

no

Peso:

4.85 kg

Classe di efficienza energetica (812/2013/EU):

A