pagina iniziale

ETHERMA - ETR40901 Infrarotheizung, Wand/Decke, RAL-Farbe, - 40901

copiacopia
ETHERMA - ETR40901 Infrarotheizung, Wand/Decke, RAL-Farbe,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di radiazione IR - IR-C

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Assorbimento di potenza - 750 W

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Colore - Multicolore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105410601

Codice prodotto

ETR40901

Cod. produttore

40901

Produttore

ETR

Tipo di radiazione IR:

IR-C

Tipo di montaggio:

Struttura

Assorbimento di potenza:

750 W

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Colore:

Multicolore

Direzione di montaggio:

Orizzontale/verticale

Altezza:

620 mm

Grado di protezione (IP):

IP21

Larghezza:

1245 mm

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Profondità:

52 mm

Max. temperatura superficiale:

120 °C

Con materiale di fissaggio:

Con stampa:

no

Trattamento della superfice:

Altro

Con termostato per ambienti:

no

Con bordo filtro:

no

Struttura superficiale del pannello frontale:

Liscio

Con la cornice luminosa:

no

Adatto per montaggio a soffitto: