pagina iniziale

ETHERMA - ETR40891 LED-Beleuchtung fA1/4r LAVA-BASIC-1000DM - 40891

copiacopia
ETHERMA - ETR40891 LED-Beleuchtung fA1/4r LAVA-BASIC-1000DM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - Altro

  • Potenza della lampada - 70...70 W

  • Flusso luminoso - 8920...8920 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105410717

Codice prodotto

ETR40891

Cod. produttore

40891

Produttore

ETR

Attacco lampada:

Altro

Potenza della lampada:

70...70 W

Flusso luminoso:

8920...8920 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

24...24 V

Forma della lampada:

Altro

Efficienza luminosa della lampada:

127 lm/W

Lunghezza:

1600 mm

Angolo del fascio luminoso:

30...30 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

60000 h

Colore:

Altro

Diametro:

35 mm

Designazione della lampada:

Altro

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP40

Intensità luminosa:

1120 cd

Telecomando possibile:

sì

Corrente nominale:

2916...2916 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

70 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

Altro