pagina iniziale

ETHERMA - ETR40854 Heizteppich mit Steckerleitung, grau, 60 - 40854

copiacopia
ETHERMA - ETR40854 Heizteppich mit Steckerleitung, grau, 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Con tappetino portante - no

  • Tensione allacciata - 230...230 V

  • Potenza - 125 W/m²

  • Superficie - 0.42 m²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061399880

Codice prodotto

ETR40854

Cod. produttore

40854

Produttore

ETR

Tipologia:

Altro

Con tappetino portante:

no

Tensione allacciata:

230...230 V

Potenza:

125 W/m²

Superficie:

0.42 m²

Potenza allacciata:

50...50 W

Larghezza:

600 mm

Autoadesivo:

no

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

700 mm

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Resistenza:

504 Ohm

Spessore:

8 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

2000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no