pagina iniziale

ETHERMA - ETR40722 Heizmatte, Gussasphalt, 18.86m2, 0.55x34 - 40722

copiacopia
ETHERMA - ETR40722 Heizmatte, Gussasphalt, 18.86m2, 0.55x34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Con tappetino portante -

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Autoadesivo - no

  • Tensione allacciata - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061398746

Codice prodotto

ETR40722

Cod. produttore

40722

Produttore

ETR

Tipologia:

Altro

Con tappetino portante:

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Autoadesivo:

no

Tensione allacciata:

400...400 V

Potenza allacciata:

4714...4714 W

Potenza:

250 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

25 W/m

Resistenza:

34 Ohm

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

10000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Superficie:

18.86

Lunghezza:

34300 mm

Larghezza:

550 mm

Spessore:

7 mm

Con regolatore:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore di temperatura sul fondo:

no