ETHERMA - ETR40583 Heizschleife mit Thermostat fA1/4r Metal - 40583

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Tensione nominale - 230 V
Max. temperatura di mantenimento - 90 °C
Potenza termica - 10 W/m
Schermatura - Intrecciato
Confezione
1 PZ
EAN
9120061394564
Codice prodotto
ETR40583
Cod. produttore
40583
Produttore
ETR
Tipo di cavo:
A 2 fili
Tensione nominale:
230 V
Max. temperatura di mantenimento:
90 °C
Potenza termica:
10 W/m
Schermatura:
Intrecciato
Diametro:
8.5 mm
Altezza:
8.5 mm
Larghezza:
5.5 mm
Lunghezza:
42 m
Colore:
Blu
Applicazione:
Riscaldamento collaterale tubo