pagina iniziale

ETHERMA - ETR40581 Heizschleife mit Thermostat fA1/4r Metal - 40581

copiacopia
ETHERMA - ETR40581 Heizschleife mit Thermostat fA1/4r Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - A 2 fili

  • Tensione nominale - 230 V

  • Max. temperatura di mantenimento - 90 °C

  • Potenza termica - 10 W/m

  • Schermatura - Intrecciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061394540

Codice prodotto

ETR40581

Cod. produttore

40581

Produttore

ETR

Tipo di cavo:

A 2 fili

Tensione nominale:

230 V

Max. temperatura di mantenimento:

90 °C

Potenza termica:

10 W/m

Schermatura:

Intrecciato

Diametro:

8.5 mm

Altezza:

8.5 mm

Larghezza:

5.5 mm

Lunghezza:

24 m

Colore:

Blu

Applicazione:

Riscaldamento collaterale tubo