pagina iniziale

ETHERMA - ETR40551 Heizband f RBH 10 W/m bei 10A^C 230V bis - 40551

copiacopia
ETHERMA - ETR40551 Heizband f RBH 10 W/m bei 10A^C 230V bis

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Max. temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Potenza termica - 10 W/m

  • Schermatura - Intrecciato

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9120061394243

Codice prodotto

ETR40551

Cod. produttore

40551

Produttore

ETR

Tensione nominale:

230 V

Max. temperatura di mantenimento:

65 °C

Potenza termica:

10 W/m

Schermatura:

Intrecciato

Diametro:

0 mm

Altezza:

5.5 mm

Larghezza:

8 mm

Lunghezza:

1 m

Colore:

Nero

Applicazione:

Riscaldamento collaterale tubo