pagina iniziale

ETHERMA - ETR40544 Elektrischer BadheizkArper, weiAŸ, 1000 - 40544

copiacopia
ETHERMA - ETR40544 Elektrischer BadheizkArper, weiAŸ, 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del radiatore - Diritto

  • Tipo di collettore - Destra

  • Orientabile - no

  • Max. potenza assorbita del riscaldamento - 1000 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061394076

Codice prodotto

ETR40544

Cod. produttore

40544

Produttore

ETR

Forma del radiatore:

Diritto

Tipo di collettore:

Destra

Orientabile:

no

Max. potenza assorbita del riscaldamento:

1000 W

Colore:

Bianco

Forma del tubo radiante:

Rettangolare

Con soffiante:

no

Con console:

no

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

630 mm

Altezza:

1680 mm

Profondità:

85 mm

Posizione pannello di comando:

Altro

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

sì

Peso:

20 kg

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IPX4

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con telecomando/comando remoto:

no

Visualizzazione digitale:

no

Regolazione della potenza:

Elettronico

Programmabile:

sì

Con temporizzatore:

no

Grado di brillantezza:

Lucido

Adatto a bus:

no

Idoneo all'apprendimento:

no

Indicazione del consumo:

no

Funzionamento tramite app:

no

Con materiale di fissaggio:

sì