ETHERMA - ETR40533 RippenrohrheizkArper ohne Regelung, 2kW - 40533

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 2000 W
Intervallo di tensione - 230...230 V
Diametro dell'aletta - 120 mm
Regolatore di temperatura automatico - no
Temperatura superficiale bassa - no
Confezione
1 PZ
EAN
9120061394113
Codice prodotto
ETR40533
Cod. produttore
40533
Produttore
ETR
Potenza:
2000 W
Intervallo di tensione:
230...230 V
Diametro dell'aletta:
120 mm
Regolatore di temperatura automatico:
no
Temperatura superficiale bassa:
no
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Altezza:
184 mm
Larghezza:
120 mm
Lunghezza:
1100 mm
Antideflagrante:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE:
Senza