pagina iniziale

ETHERMA - ETR40507 Einbauinfrarotheizung, Decke/Wand, 124.5 - 40507

copiacopia
ETHERMA - ETR40507 Einbauinfrarotheizung, Decke/Wand, 124.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di radiazione IR - IR-C

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Direzione di montaggio - Orizzontale/verticale

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Assorbimento di potenza - 750 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061393406

Codice prodotto

ETR40507

Cod. produttore

40507

Produttore

ETR

Tipo di radiazione IR:

IR-C

Tipo di montaggio:

Incasso

Direzione di montaggio:

Orizzontale/verticale

Adatto per montaggio a soffitto:

Assorbimento di potenza:

750 W

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Max. temperatura superficiale:

120 °C

Grado di protezione (IP):

IP21

Altezza:

620 mm

Larghezza:

1245 mm

Profondità:

75 mm

Colore:

Bianco

Con stampa:

no

Numero RAL:

9016

Con termostato per ambienti:

no

Con materiale di fissaggio:

Con bordo filtro:

no

Trattamento della superfice:

Altro

Struttura superficiale del pannello frontale:

Liscio

Con la cornice luminosa:

no