pagina iniziale

ETHERMA - ETR40506 Einbauinfrarotheizung, Decke/Wand, 90x62 - 40506

copiacopia
ETHERMA - ETR40506 Einbauinfrarotheizung, Decke/Wand, 90x62

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di radiazione IR - IR-C

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Assorbimento di potenza - 500 W

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061393390

Codice prodotto

ETR40506

Cod. produttore

40506

Produttore

ETR

Tipo di radiazione IR:

IR-C

Tipo di montaggio:

Incasso

Assorbimento di potenza:

500 W

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale/verticale

Altezza:

620 mm

Grado di protezione (IP):

IP21

Larghezza:

900 mm

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Profondità:

75 mm

Numero RAL:

9016

Max. temperatura superficiale:

120 °C

Con materiale di fissaggio:

sì

Con stampa:

no

Trattamento della superfice:

Altro

Con termostato per ambienti:

no

Con bordo filtro:

no

Struttura superficiale del pannello frontale:

Liscio

Con la cornice luminosa:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì