pagina iniziale

ETHERMA - ETR39616 Heizmatte unter Laminat, 1.0mA2, 50x200c - 39616

copiacopia
ETHERMA - ETR39616 Heizmatte unter Laminat, 1.0mA2, 50x200c

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Riscaldamento a film sottile

  • Con tappetino portante - sì

  • Tensione allacciata - 230...230 V

  • Potenza - 120 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061390825

Codice prodotto

ETR39616

Cod. produttore

39616

Produttore

ETR

Tipologia:

Riscaldamento a film sottile

Con tappetino portante:

sì

Tensione allacciata:

230...230 V

Potenza:

120 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Superficie:

1 m²

Potenza allacciata:

120...120 W

Larghezza:

500 mm

Carico del conduttore riscaldante:

6 W/m

Autoadesivo:

no

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

2000 mm

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Resistenza:

441 Ohm

Spessore:

1 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

5000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no