pagina iniziale

ETHERMA - ETR39469 Heizmatte, Beton/Walzasphalt, 4.05m2, 0. - 39469

copiacopia
ETHERMA - ETR39469 Heizmatte, Beton/Walzasphalt, 4.05m2, 0.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Con tappetino portante - no

  • Tensione allacciata - 400...400 V

  • Potenza - 240 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061398456

Codice prodotto

ETR39469

Cod. produttore

39469

Produttore

ETR

Tipologia:

Altro

Con tappetino portante:

no

Tensione allacciata:

400...400 V

Potenza:

240 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Superficie:

4 m²

Potenza allacciata:

968...968 W

Larghezza:

750 mm

Carico del conduttore riscaldante:

30 W/m

Autoadesivo:

no

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

5400 mm

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Resistenza:

165 Ohm

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

10000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

sì

Adatto come riscaldamento di tetti:

no