pagina iniziale

ETHERMA - ETR38242 Installationsschlauch fA1/4r FernfA1/4hl - 38242

copiacopia
ETHERMA - ETR38242 Installationsschlauch fA1/4r FernfA1/4hl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 12 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 10 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

575 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9120054177365

Codice prodotto

ETR38242

Cod. produttore

38242

Produttore

ETR

Diametro esterno:

12 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

10 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Su legno:

no

A parete:

no

Macchine e installazione impianti:

no

Temperatura d'esercizio:

5...50 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no