pagina iniziale

ETHERMA - ETR38209 Deckenstrahler, weiAŸ, 2kW, 230V - 38209

copiacopia
ETHERMA - ETR38209 Deckenstrahler, weiAŸ, 2kW, 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Proiettore a soffitto

  • Intervallo di tensione - 230...230 V

  • Numero di livelli di riscaldamento - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Potenza termica max. - 2000 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015729091

Codice prodotto

ETR38209

Cod. produttore

38209

Produttore

ETR

Tipologia:

Proiettore a soffitto

Intervallo di tensione:

230...230 V

Numero di livelli di riscaldamento:

1

Grado di protezione (IP):

IP44

Potenza termica max.:

2000 W

Tipo di montaggio:

Struttura

Larghezza:

1680 mm

Altezza di montaggio max.:

4 m

Altezza di montaggio min.:

2.5 m

Altezza:

50 mm

Colore:

Bianco

Stadio di potenza off:

no

Profondità:

290 mm

Montaggio su fasciatoio:

no

Numero RAL:

9016

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no