ETHERMA - ETR38198 Industrie-Quarzstrahler, Infrarot, 1/2/3 - 38198

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Proiettore a soffitto
Intervallo di tensione - 230...400 V
Numero di livelli di riscaldamento - 1
Grado di protezione (IP) - IP44
Potenza termica max. - 3000 W
Confezione
1 PZ
EAN
9120015729138
Codice prodotto
ETR38198
Cod. produttore
38198
Produttore
ETR
Tipologia:
Proiettore a soffitto
Intervallo di tensione:
230...400 V
Numero di livelli di riscaldamento:
1
Grado di protezione (IP):
IP44
Potenza termica max.:
3000 W
Tipo di montaggio:
Struttura
Larghezza:
1360 mm
Altezza di montaggio max.:
9 m
Altezza di montaggio min.:
3 m
Altezza:
80 mm
Colore:
Grigio
Stadio di potenza off:
no
Profondità:
300 mm
Montaggio su fasciatoio:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


