pagina iniziale

ETHERMA - ETR37980 Dachheizmatte, 12.98m2, 0.75x17.3m, 2268 - 37980

copiacopia
ETHERMA - ETR37980 Dachheizmatte, 12.98m2, 0.75x17.3m, 2268

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Con tappetino portante - sì

  • Tensione allacciata - 230...230 V

  • Potenza - 175 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Cucito

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054171660

Codice prodotto

ETR37980

Cod. produttore

37980

Produttore

ETR

Tipologia:

Altro

Con tappetino portante:

sì

Tensione allacciata:

230...230 V

Potenza:

175 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Cucito

Superficie:

12.98 m²

Potenza allacciata:

2268...2268 W

Larghezza:

750 mm

Carico del conduttore riscaldante:

17.5 W/m

Autoadesivo:

no

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

17300 mm

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Resistenza:

23 Ohm

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

3000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

sì