pagina iniziale

ETHERMA - ETR37967 Dachheizmatte, 5.61m2, 0.75x7.5m, 983W, - 37967

copiacopia
ETHERMA - ETR37967 Dachheizmatte, 5.61m2, 0.75x7.5m, 983W,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Con tappetino portante - sì

  • Tensione allacciata - 400...400 V

  • Potenza - 175 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Cucito

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054171745

Codice prodotto

ETR37967

Cod. produttore

37967

Produttore

ETR

Tipologia:

Altro

Con tappetino portante:

sì

Tensione allacciata:

400...400 V

Potenza:

175 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Cucito

Superficie:

5.61 m²

Potenza allacciata:

983...983 W

Larghezza:

750 mm

Carico del conduttore riscaldante:

17.5 W/m

Autoadesivo:

no

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

7500 mm

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Resistenza:

163 Ohm

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

3000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

sì