ETHERMA - ETR37951 Dachheizmatte, 22.55m2, 0.75x30.0m, 3944 - 37951

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Con tappetino portante - sì
Fissaggio del conduttore riscaldante - Cucito
Autoadesivo - no
Tensione allacciata - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120054171844
Codice prodotto
ETR37951
Cod. produttore
37951
Produttore
ETR
Tipologia:
Altro
Con tappetino portante:
sì
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Cucito
Autoadesivo:
no
Tensione allacciata:
400...400 V
Potenza allacciata:
3944...3944 W
Potenza:
175 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
17.5 W/m
Resistenza:
41 Ohm
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
3000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
sì
Superficie:
22.55 m²
Lunghezza:
30000 mm
Larghezza:
750 mm
Spessore:
7 mm
Con regolatore:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore di temperatura sul fondo:
no