ETHERMA - ETR37431 Heizband mit Thermostat fA1/4r Kunststof - 37431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Max. temperatura di mantenimento - 65 °C
Potenza termica - 17 W/m
Screening del materiale - CuNi (Konstantan)
Diametro - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9120015725543
Codice prodotto
ETR37431
Cod. produttore
37431
Produttore
ETR
Tensione nominale:
230 V
Max. temperatura di mantenimento:
65 °C
Potenza termica:
17 W/m
Screening del materiale:
CuNi (Konstantan)
Diametro:
0 mm
Altezza:
8 mm
Larghezza:
5.5 mm
Lunghezza:
2 m
Colore:
Nero
Applicazione:
Riscaldamento collaterale tubo


