ETHERMA - ETR36071 Heizschleife fA1/4r FreiflAchenheizung, - 36071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Applicazione - Altro
Max. temperatura di mantenimento - 90 °C
Lunghezza - 12 m
Potenza termica - 30 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
9120015723600
Codice prodotto
ETR36071
Cod. produttore
36071
Produttore
ETR
Tipo di cavo:
A 2 fili
Applicazione:
Altro
Max. temperatura di mantenimento:
90 °C
Lunghezza:
12 m
Potenza termica:
30 W/m
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Diametro:
7 mm
Colore:
Nero
Screening del materiale:
CuNi (Konstantan)


