pagina iniziale

ETHERMA - ETR35914 Badinfrarotheizung, Glas reinweiAŸ, 160x - 35914

copiacopia
ETHERMA - ETR35914 Badinfrarotheizung, Glas reinweiAŸ, 160x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di radiazione IR - IR-C

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Assorbimento di potenza - 700 W

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015722023

Codice prodotto

ETR35914

Cod. produttore

35914

Produttore

ETR

Tipo di radiazione IR:

IR-C

Tipo di montaggio:

Struttura

Assorbimento di potenza:

700 W

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Verticale

Altezza:

1600 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Larghezza:

630 mm

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Profondità:

61 mm

Max. temperatura superficiale:

70 °C

Con materiale di fissaggio:

sì

Con stampa:

no

Trattamento della superfice:

Altro

Con termostato per ambienti:

no

Con bordo filtro:

no

Struttura superficiale del pannello frontale:

Liscio

Con la cornice luminosa:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no