pagina iniziale

ETHERMA - ETR35483 Heizschleife fA1/4r FreiflAchenheizung, - 35483

copiacopia
ETHERMA - ETR35483 Heizschleife fA1/4r FreiflAchenheizung,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - A 2 fili

  • Applicazione - Altro

  • Max. temperatura di mantenimento - 90 °C

  • Lunghezza - 30 m

  • Potenza termica - 30 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015727394

Codice prodotto

ETR35483

Cod. produttore

35483

Produttore

ETR

Tipo di cavo:

A 2 fili

Applicazione:

Altro

Max. temperatura di mantenimento:

90 °C

Lunghezza:

30 m

Potenza termica:

30 W/m

Tensione nominale:

230 V

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Diametro:

7 mm

Colore:

Nero

Screening del materiale:

CuNi (Konstantan)