ETHERMA - ETR35465 Heizschleife fA1/4r FreiflAchenheizung, - 35465

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Tensione nominale - 230 V
Max. temperatura di mantenimento - 90 °C
Potenza termica - 30 W/m
Screening del materiale - CuNi (Konstantan)
Confezione
1 PZ
Tipo di cavo:
A 2 fili
Tensione nominale:
230 V
Max. temperatura di mantenimento:
90 °C
Potenza termica:
30 W/m
Screening del materiale:
CuNi (Konstantan)
Diametro:
7 mm
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Lunghezza:
7 m
Colore:
Nero
Applicazione:
Altro