pagina iniziale

ETHERMA - ETR34208 Heizmatte, 3.7m2, 50x735cm, PFAS frei, 7 - 34208

copiacopia
ETHERMA - ETR34208 Heizmatte, 3.7m2, 50x735cm, PFAS frei, 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Riscaldamento a film sottile

  • Con tappetino portante - sì

  • Tensione allacciata - 230...230 V

  • Potenza - 200 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015724669

Codice prodotto

ETR34208

Cod. produttore

34208

Produttore

ETR

Tipologia:

Riscaldamento a film sottile

Con tappetino portante:

sì

Tensione allacciata:

230...230 V

Potenza:

200 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Superficie:

3.7 m²

Potenza allacciata:

735...735 W

Larghezza:

500 mm

Carico del conduttore riscaldante:

10 W/m

Autoadesivo:

sì

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

7350 mm

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Resistenza:

72 Ohm

Spessore:

2.7 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

3000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no