pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTTBT3016 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 3 X 4-16 BT - TTBT3016

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLTTBT3016 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 3 X 4-16 BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 3...3

  • Tipologia - Termoretrazione

  • Serie di tensioni - 0,6/1 kV

  • Sezione nominale - 4...16 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774263901

Codice prodotto

ETLTTBT3016

Cod. produttore

TTBT3016

Produttore

ETL

Numero di conduttori:

3...3

Tipologia:

Termoretrazione

Serie di tensioni:

0,6/1 kV

Sezione nominale:

4...16 mm²

Terminali termorestringenti per bassa tensione cavi da 3 a 5 poli per terminazione di teste cavo bassa tensione fino a 0,6/1kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile.