pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTT174002A TERMINALE TERMORESTRINGENTE 17/3X300-400 - TT174002A

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - no

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Tipo di chiusura terminale - Termoretrazione

  • Numero di fili - 1

  • Materiale isolante - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774266841

Codice prodotto

ETLTT174002A

Cod. produttore

TT174002A

Produttore

ETL

Adatta per uso interno:

no

Adatto ad uso esterno:

sì

Tipo di chiusura terminale:

Termoretrazione

Numero di fili:

1

Materiale isolante:

Altro

Nominale tensione um:

17 kV

Con conduttore di protezione:

no

Capocorda in dotazione:

no

Forma del capocorda:

Senza

Sezione nominale:

300...400 mm²

Tensione nominale U:

15 kV

Tensione nominale U0:

8.7 kV

Tipologia:

Per conduttori separati

Qualità del materiale isolante:

Altro

Numero di fori di fissaggio per capocorda:

0

Diametro isolamento nucleo del cavo:

24...41 mm

I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione armati, unipolari o tripolari con tensione nominale U0/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.