ETELEC ITALIA SPA - ETLTT071203A TERMINALE TERMORESTRINGENTE 7/3X70-120 I - TT071203A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - no
Tipo di chiusura terminale - Termoretrazione
Numero di fili - 3
Materiale isolante - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8053323900832
Codice prodotto
ETLTT071203A
Cod. produttore
TT071203A
Produttore
ETL
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
no
Tipo di chiusura terminale:
Termoretrazione
Numero di fili:
3
Materiale isolante:
Altro
Nominale tensione um:
7.2 kV
Con conduttore di protezione:
no
Capocorda in dotazione:
no
Forma del capocorda:
Senza
Sezione nominale:
70...120 mm²
Tensione nominale U:
6 kV
Tensione nominale U0:
3.6 kV
Tipologia:
Per conduttori separati
Qualità del materiale isolante:
Altro
Numero di fori di fissaggio per capocorda:
0
Diametro isolamento nucleo del cavo:
14...20 mm


