pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTT070503A TERMINALE TERMORESTRINGENTE 7/3X16-50 IA - TT070503A

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Tipo di chiusura terminale - Termoretrazione

  • Numero di fili - 3

  • Materiale isolante - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323900825

Codice prodotto

ETLTT070503A

Cod. produttore

TT070503A

Produttore

ETL

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

no

Tipo di chiusura terminale:

Termoretrazione

Numero di fili:

3

Materiale isolante:

Altro

Nominale tensione um:

7.2 kV

Con conduttore di protezione:

no

Capocorda in dotazione:

no

Forma del capocorda:

Senza

Sezione nominale:

16...50 mm²

Tensione nominale U:

6 kV

Tensione nominale U0:

3.6 kV

Tipologia:

Per conduttori separati

Qualità del materiale isolante:

Altro

Numero di fori di fissaggio per capocorda:

0

Diametro isolamento nucleo del cavo:

10.3...14.8 mm

I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione armati, unipolari o tripolari con tensione nominale U0/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.