ETELEC ITALIA SPA - ETLTSA4210 SCARICATORE SCONNETTIBILE MT 3PZ 10KA 42 - TSA4210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione permanente AC - 10 kV
Tipologia - Con schermo
Tensione nominale AC - 10 kV
Applicazione - Zona interna
Percorso di dispersione - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052211710393
Codice prodotto
ETLTSA4210
Cod. produttore
TSA4210
Produttore
ETL
Tensione permanente AC:
10 kV
Tipologia:
Con schermo
Tensione nominale AC:
10 kV
Applicazione:
Zona interna
Percorso di dispersione:
0 mm
Altezza:
0 mm
Scaricatore di sovratensione per protezione da sovratensioni di apparecchiature di media tensione fino a 42kV. Protegge efficacemente da sovratensioni, generate da fulmini o da operazioni di manovra, le apparecchiature elettriche (quadri, cabine, trasformatori, etc.) degli impianti di media tensione, assicurandone il corretto e sicuro funzionamento. Specificamente progettato per connessione in accoppiamento posteriore a terminali sconnettibili a T asimmetrico Etelec serie TS.


