pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTS273227 SCONNETTIBILE SIMMETRICO ENEL MATR. 2732 - TS273227

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Tipo di chiusura terminale - Push-on

  • Numero di fili - 1

  • Materiale isolante - Gomma

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323907312

Codice prodotto

ETLTS273227

Cod. produttore

TS273227

Produttore

ETL

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Tipo di chiusura terminale:

Push-on

Numero di fili:

1

Materiale isolante:

Gomma

Nominale tensione um:

24 kV

Con conduttore di protezione:

no

Capocorda in dotazione:

sì

Forma del capocorda:

Raccordo a vite

Sezione nominale:

70...120 mm²

Tensione nominale U:

20 kV

Tensione nominale U0:

12 kV

Tipologia:

Per conduttori separati

Qualità del materiale isolante:

EPDM

Numero di fori di fissaggio per capocorda:

4

Diametro isolamento nucleo del cavo:

17.6...26.6 mm

Terminale Sconnettibile a cono esterno a ??T?? simmetrico a matricola enel 273227 per cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 24kV, con portata massima di 630 A ? interfaccia C ? con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a tubo in alluminio o a fili in rame. Con elemento di giunzione per connessione in accoppiamento