pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTS250S01 SCONNETTIBILE 3PZ 250A 24/95 MM2 - TS250S01

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLTS250S01 SCONNETTIBILE 3PZ 250A 24/95 MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Tipo di chiusura terminale - Push-on

  • Numero di fili - 1

  • Materiale isolante - Gomma

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052211710447

Codice prodotto

ETLTS250S01

Cod. produttore

TS250S01

Produttore

ETL

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Tipo di chiusura terminale:

Push-on

Numero di fili:

1

Materiale isolante:

Gomma

Nominale tensione um:

24 kV

Con conduttore di protezione:

no

Capocorda in dotazione:

sì

Forma del capocorda:

Raccordo a vite

Sezione nominale:

25...95 mm²

Tensione nominale U:

20 kV

Tensione nominale U0:

12 kV

Tipologia:

Per conduttori separati

Qualità del materiale isolante:

EPDM

Numero di fori di fissaggio per capocorda:

4

Diametro isolamento nucleo del cavo:

17...23 mm

I terminali sconnettibili TSS a squadra consentono la connessione di cavi Media Tensione unipolari oppure ad elica visibile ad apparecchiature elettriche dotate di isolatori passanti a cono esterno unificati a Norme CEI EN 50180 e CEI EN 50181 sia in applicazioni da interno (cabine di Media Tensione) che da esterno. Sono collegabili ad isolatori passanti con interfaccia tipo A