ETELEC ITALIA SPA - ETLTS1250S11 SCONNETTIBILE 3PZ 1250A 24/630MM2 36/500 - TS1250S11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - no
Tipo di chiusura terminale - Push-on
Numero di fili - 1
Materiale isolante - Gomma
Confezione
1 PZ
EAN
8053323909910
Codice prodotto
ETLTS1250S11
Cod. produttore
TS1250S11
Produttore
ETL
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
no
Tipo di chiusura terminale:
Push-on
Numero di fili:
1
Materiale isolante:
Gomma
Nominale tensione um:
36 kV
Con conduttore di protezione:
no
Capocorda in dotazione:
sì
Forma del capocorda:
Raccordo a vite
Sezione nominale:
500...500 mm²
Tensione nominale U:
30 kV
Tensione nominale U0:
18 kV
Tipologia:
Per conduttori separati
Qualità del materiale isolante:
Gomma (silicone)
Numero di fori di fissaggio per capocorda:
6
Diametro isolamento nucleo del cavo:
39.3...42.4 mm


