pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTM273098 TERMINALE TERMORESTRINGENTE ENEL 273098 - TM273098

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - no

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Tipo di chiusura terminale - Termoretrazione

  • Numero di fili - 1

  • Materiale isolante - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323908555

Codice prodotto

ETLTM273098

Cod. produttore

TM273098

Produttore

ETL

Adatta per uso interno:

no

Adatto ad uso esterno:

sì

Tipo di chiusura terminale:

Termoretrazione

Numero di fili:

1

Materiale isolante:

Altro

Nominale tensione um:

24 kV

Con conduttore di protezione:

no

Capocorda in dotazione:

no

Forma del capocorda:

Senza

Sezione nominale:

400...630 mm²

Tensione nominale U:

20 kV

Tensione nominale U0:

12 kV

Tipologia:

Per conduttori separati

Qualità del materiale isolante:

Altro

Numero di fori di fissaggio per capocorda:

0

Diametro isolamento nucleo del cavo:

44...60 mm

Terminale termorestringente da interno per cavi unipolari a isolamento estruso fino a 24kV, conforme alle specifiche Enel con matricola 273098. Adatto a cavi con schermo a fili o nastri di rame. Garantisce tenuta elettrica, meccanica e ambientale tramitecomponenti termorestringenti con controllo di campo integrato