ETELEC ITALIA SPA - ETLTFSE9520 TERNA CAVO SCONNETTIBIL ENEL 20M 95MM2 2 - TFSE9520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - no
Tipo di chiusura terminale - Push-on
Numero di fili - 1
Materiale isolante - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8052211712748
Codice prodotto
ETLTFSE9520
Cod. produttore
TFSE9520
Produttore
ETL
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
no
Tipo di chiusura terminale:
Push-on
Numero di fili:
1
Materiale isolante:
Altro
Nominale tensione um:
24 kV
Con conduttore di protezione:
sì
Capocorda in dotazione:
sì
Forma del capocorda:
Connessione pressa
Sezione nominale:
95...95 mm²
Tensione nominale U:
20 kV
Tensione nominale U0:
12 kV
Tipologia:
Per conduttori separati
Qualità del materiale isolante:
Altro
Numero di fori di fissaggio per capocorda:
0
Diametro isolamento nucleo del cavo:
30...34.5 mm


